曜日別特売

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) - 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) - 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) - 重松製作所

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。
経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。
さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。
X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。
X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。
X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。
4点支持2本紐式で安定感があります。
スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF
コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。

用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる内容量1式
注意
※溶接・グラインダー作業等の火花が飛び散る作業を行う場合は、フィルタガード#50587を必ず取り付けてください。
※なお、フィルタは別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437310Sy28
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする