曜日別特売

空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ

空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ - ブレイン空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ - ブレイン空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ - ブレイン空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ - ブレイン

普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ホワイト混率(%)ポリエステル100
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437425MESH-BR-0071セットウエア、ファン・バッテリーSフルセット11040
15,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
25437434MESH-BR-0071セットウエア、ファン・バッテリーMフルセット11442
15,000
14,900
16,390(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
25437450MESH-BR-007-11着ウエアSウエアのみ11040
4,000
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
25437459MESH-BR-007-11着ウエアMウエアのみ11442
4,000
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする