裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)

裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応) - ブレイン

胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437949MESH-BR-0881セットウエア、ファン・バッテリーM/Lフルセット11844
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25437958MESH-BR-0881セットウエア、ファン・バッテリーLL/XLフルセット12246
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25437967MESH-BR-088-11着ウエアM/Lウエアのみ11844
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25437976MESH-BR-088-11着ウエアLL/XLウエアのみ12246
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする