曜日別特売

高視認性 安全空調エアコンジャケット

高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン高視認性 安全空調エアコンジャケット - ブレイン

JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100内容量1着
注意
※ファン・バッテリーは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438028MESH-BR-12000イエローM1245661
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438037MESH-BR-12000イエローL12857.562
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438046MESH-BR-12000イエローLL1325964
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438055MESH-BR-12000オレンジM1245661
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438064MESH-BR-12000オレンジL12857.562
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438080MESH-BR-12000オレンジLL1325964
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする