裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ

裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ - ブレイン

UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ブラック混率(%)ナイロン100
注意
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合、3日以内に充電してください。
※長期間使用しない場合も3か月に一回程度、定期的に充電してください。
※電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
タイプ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25438089MESH-BR-12011セットウエア、ファン・バッテリーM/Lフルセット11844
23,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438098MESH-BR-12011セットウエア、ファン・バッテリーLL/XLフルセット12246
23,900
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
25438107MESH-BR-1201-11着ウエアM/Lウエアのみ11844
8,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
25438116MESH-BR-1201-11着ウエアLL/XLウエアのみ12246
8,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする