曜日別特売

パーム手袋

パーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISMパーム手袋 - MISM

ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714756307020001Mグリーン23.08.0854-8931
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25714765307020002Lグレー23.58.3854-8932
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25714774307020003Sホワイト22.57.8854-8933
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする