ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付
耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
138
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714790
313SA-RU100
120
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25714799
313SA-UB100
100
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください