ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車

ステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 - ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 - ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 - ハンマーキャスターステンレス低床式キャスター 固定 ナイロン車 - ハンマーキャスター

取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。
重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。

用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式トラスコ品番836-1516材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)179タイプ固定式車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714930320TPR-N32 H30BA3212070×7053~5530
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする