曜日別特売

プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 - ハンマーキャスタープレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 - ハンマーキャスター

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。

タイプ固定式取付穴径P(mm)11内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714975420SR-RBB100100160110×7880~90132
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
25714984420SR-RBB125125200140×94100~112168
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715000420SR-RBB150150230140×94100~112190
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする