オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 - ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 - ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715079540S0S-NRB656530082×826390
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
25715088540S0S-NRB757530082×8263100
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715088
2023-09-04
用途: 食品機械のキャスター交換に使用しました
その他業種

今まで使用していたキャスターが鉄製で水産加工機械には不向きでした。サビがひどく車輪が回らない状態でした。この製品はステンレス製でサビに強く安心して使用できます。500kgほどの機械に取り付けましたが動きもスムーズで移動が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする