ハンマーキャスター
プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様
ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番
336-0578
材質
金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)
質量(g)
614
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
穴径d(Φmm)
10
取付高H(mm)
100
ボス幅B(mm)
45
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
82
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
89.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715106
540SSR-BAU75
75
300
82×89.5
63
100
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください