曜日別特売

オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB

オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB - ハンマーキャスターオールステンレスねじ込トータルロックウレタンB - ハンマーキャスターオールステンレスねじ込トータルロックウレタンB - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。

用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715298915SMA-KUB100100100M16×2.0040138
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする