松葉熊手 31本爪

松葉熊手 31本爪 - 伝蔵松葉熊手 31本爪 - 伝蔵松葉熊手 31本爪 - 伝蔵
(1件のレビュー)

爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。
ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。

用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。トラスコ品番111-0236材質長さ(mm)1400幅(mm)430幅(cm)43長さ(cm)140寸法(cm)毛長:95繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。
※素材の特性上、繊維方向に割れが発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715325A011
1,328
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715325
2025-02-24
用途: 山小屋の庭掃除
建設業・工事業

日本製と思い購入しましたが、中国製でした。
竹が柔らか過ぎて、しなりがひどい。
全体的にグラついており耐久性は望めない。
先端の爪の大きさや幅がバラバラなので掃きムラがある。
持ち手の長さが微妙で、ミニ熊手としては長過ぎ、普通の熊手としては短いので腰が痛い。
柔らかすぎるので支えの棒を1本入れましたが、あまり使い勝手は良くなかったです。
安いから仕方ないですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする