伝蔵 シダ箒 長柄”シルバー

伝蔵 シダ箒 長柄”シルバー - 伝蔵伝蔵 シダ箒 長柄”シルバー - 伝蔵
(1件のレビュー)

軽くて丈夫です。
長柄で掃きやすいです。
甲の部分がスチールで出来ており、丈夫です。
ひも付きですので、つり下げて収納出来ます。

用途アスファルト、コンクリート、タイルなどの掃き掃除に。トラスコ品番109-9177材質穂:シダ、柄:竹/PVCシュリンク、甲:スチール長さ(mm)1260、穂:170幅(mm)220幅(cm)22長さ(cm)126繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25715359B015
オープン
819
901(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715359
2023-08-08
用途: 掃除
サービス業

思っていたよりシダが柔らかかったので、もう少し硬めのシダの物があれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする