ヤマトエンジニアリング
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ワンプッシュ式です。
スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途
衝撃による離脱防止に。
材質
鋼鉄(クロム)
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715368
BLK22SA-SF
857-2425
1.5
2.0
R1/4
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715377
BLK22SA-SH
857-2426
1.5
2.0
1/4ホース口
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715386
BLK22SA-SM
857-2427
1.0
1.5
Rc1/4
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715395
BLK22SA-SN
857-2428
1.5
2.0
Φ6.5×Φ10ウレタンホース
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715404
BLK23SA-SF
857-2433
1.5
2.0
R3/8
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715420
BLK23SA-SH
857-2434
1.5
2.0
3/8ホース口
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715429
BLK23SA-SM
857-2435
1.0
1.5
Rc3/8
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715438
BLK23SA-SN
857-2436
1.5
2.0
Φ8.5×Φ12.5ウレタンホース
¥
1,238
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715447
BLK24SA-SF
857-2441
1.5
2.0
R1/2
¥
1,446
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715456
BLK24SA-SH
857-2442
1.5
2.0
1/2ホース口
¥
1,446
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715465
BLK24SA-SM
857-2443
1.0
1.5
Rc1/2
¥
1,446
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材