ヤマトエンジニアリング
BLYカップリングソケット
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体
空気、水
内容量
1個
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715560
BLY22-SH BSBM
857-2469
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25715569
BLY22-SH SUS
857-2470
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
5,864
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715578
BLY22-SM BSBM
857-2471
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25715657
BLY23-SF BSBM
857-2486
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
25715675
BLY23-SH BSBM
857-2489
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715684
BLY23-SH SUS
857-2490
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
6,034
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715700
BLY23-SM BSBM
857-2492
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
25715709
BLY23-SM SUS
857-2493
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
6,034
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715779
BLY24-SF BSBM
857-2506
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,724
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25715788
BLY24-SF SUS
857-2507
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
7,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25715797
BLY24-SH BSBM
857-2509
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,724
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715806
BLY24-SH SUS
857-2510
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
7,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25715824
BLY24-SM SUS
857-2513
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
7,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715894
BLY44-SF BSBM
857-2525
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
4,464
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715910
BLY44-SF SUS
857-2526
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
10,964
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
25715919
BLY44-SH BSBM
857-2528
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
4,464
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25715928
BLY44-SH SUS
857-2529
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
10,964
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715937
BLY44-SM BSBM
857-2531
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
4,464
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
25715946
BLY44-SM SUS
857-2532
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
10,964
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716016
BLY46-SF BSBM
857-2543
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
5,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25716025
BLY46-SF SUS
857-2544
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
12,024
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716034
BLY46-SH BSBM
857-2546
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
5,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716050
BLY46-SH SUS
857-2547
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
12,024
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
25716059
BLY46-SM BSBM
857-2549
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
5,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716138
BLY48-SF BSBM
857-2561
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
6,584
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
25716147
BLY48-SF SUS
857-2562
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
18,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716165
BLY48-SH SUS
857-2565
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
18,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
25716174
BLY48-SM BSBM
857-2567
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
6,584
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
25716190
BLY48-SM SUS
857-2568
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
18,690
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715535
BLY22-SF BSBM
857-2467
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,464
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
25715544
BLY22-SF SUS
857-2468
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
5,864
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
25715587
BLY22-SM SUS
857-2472
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
5,864
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
取扱停止中
25715666
BLY23-SF SUS
857-2487
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
6,034
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
25715815
BLY24-SM BSBM
857-2512
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
2,724
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
25716068
BLY46-SM SUS
857-2550
本体:ステンレス、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.5
2.0
¥
12,024
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
25716156
BLY48-SH BSBM
857-2564
本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
1.0
1.5
¥
6,584
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材