ユタカメイク
梱包用品 PPバンド
カラーも豊富で手芸に人気です。
用途
手締め用の結束、梱包。
トラスコ品番
780-5381
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.5
色
ムラサキ
質量(g)
305
長さ(m)
100
包装形態
シュリンクパック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716278
L-196
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください