ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ

ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ - 日平機器ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ - 日平機器
(1件のレビュー)

ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。
付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)

用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716296LB-409
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25716296
2023-06-01
用途: ペール缶から4l缶への移し替え
有限会社羽田野組

同時購入したモノタロウエンジンオイル20Lペール缶に使用するつもりでしたが、どうしてもペール缶の口に装着できないので問い合わせしたところメーカー見解としての回答は「アダプター自体が汎用サイズで作られているため、開口部の形状によっては微妙に合わない場合があります(中略)あまりにも固いようでしたら無理に固定しない方が宜しいかと存じます」でした。
商品説明にも「一部使用できないものがあります」と書かれてはいますが、まさかモノタロウが取り扱っているのにモノタロウペール缶に合わないとは思いもしませんでした。装着できないので固定せずに使ってみましたが上部の穴からオイルが出てきてペール缶がオイルまみれになり悲しくなりました

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。しかしながら弊社サイトに掲載されている商品と、弊社プライベートブランドの商品はあくまで他社製品になりますので、必ず合致させることが出来ません。恐れ入りますが、何卒ご理解いただけますようお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする