プラダンクッションロール

プラダンクッションロール - アクト石原

910mmに対して平行に60ミリピッチで罫線が入ったロール品なので凹凸した場所も楽に養生ができます。
片面に緩衝材が貼り合わせているので保温効果があるシートです。
カッター等で簡単・自由に切断ができ、軽いので容易に持ち運びができます。

用途
工事現場での養生用に。
製品の緩衝保護材に。
災害時の避難場所での養生マットに。
トラスコ品番101-3060材質ポリプロピレン、ポリエチレン厚さ(mm)3.5長さ(m)30幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※切断面は鋭利な場合もございますので、取り扱いには十分ご注意下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716348PCR-001
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする