ユタカメイク
KPロープドラム巻
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途
一般作業などの各種結束。
材質
ポリエチレン(PE)、ポリエステル混撚
色
黄
包装形態
ドラム巻
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716384
PRK-10
370-8756
4.24
200
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716400
PRK-5
370-8772
6.03
150
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください