ヤマトエンジニアリング
SPYカップリング プラグ(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質
真鍮
使用流体
空気、水、作動油他
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716454
SPY10-P BSBM
857-7951
2.0
3.0
R1 1/4
¥
20,070
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
25716497
SPY12-P BSBM
857-7955
2.0
3.0
R1 1/2
¥
24,770
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
25716540
SPY16-P BSBM
857-7959
1.5
2.3
R2
¥
40,140
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
25716637
SPY3-P BSBM
857-7971
5.0
7.5
R3/8
¥
2,254
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716680
SPY4-P BSBM
857-7975
3.0
4.5
R1/2
¥
3,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716716
SPY6-P BSBM
857-7979
3.0
4.5
R3/4
¥
6,374
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716759
SPY8-P BSBM
857-7983
3.0
4.5
R1
¥
9,560
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材