ヤマトエンジニアリング
SPYカップリング プラグ(ステンレス)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気、水、作動油他
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716470
SPY10-P SUS
857-7952
3.0
4.5
R1 1/4
¥
39,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716506
SPY12-P SUS
857-7956
3.0
4.5
R1 1/2
¥
48,170
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
25716549
SPY16-P SUS
857-7960
2.0
3.0
R2
¥
71,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
25716576
SPY1-P SUS
857-7964
7.5
10.0
R1/8
¥
3,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716610
SPY2-P SUS
857-7968
7.5
10.0
R1/4
¥
3,104
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716646
SPY3-P SUS
857-7972
7.5
10.0
R3/8
¥
4,040
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716689
SPY4-P SUS
857-7976
4.5
6.5
R1/2
¥
6,884
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716725
SPY6-P SUS
857-7980
4.5
6.5
R3/4
¥
9,984
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716768
SPY8-P SUS
857-7984
4.5
6.5
R1
¥
14,870
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材