SPYカップリング ソケット(真鍮)

SPYカップリング ソケット(真鍮) - ヤマトエンジニアリング

自動開閉バルブ内蔵です。

用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716479SPY10-S BSBM857-79532.03.0R1 1/4
43,324
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
25716515SPY12-S BSBM857-79572.03.0R1 1/2
53,524
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
25716558SPY16-S BSBM857-79611.52.3R2
82,510
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
25716585SPY1-S BSBM857-79655.07.5R1/8
3,914
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716619SPY2-S BSBM857-79695.07.5R1/4
3,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716655SPY3-S BSBM857-79735.07.5R3/8
5,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716698SPY4-S BSBM857-79773.04.5R1/2
11,900
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716734SPY6-S BSBM857-79813.04.5R3/4
18,904
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716777SPY8-S BSBM857-79853.04.5R1
25,704
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする