ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体
空気、水、作動油他
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
ホース寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716820
STY10-PH BSBM
857-8043
真鍮
2.0
3.0
相手側:1 1/4
¥
8,924
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
25716829
STY10-PH SUS
857-8044
ステンレス(SUS304)
3.0
4.5
相手側:1 1/4
¥
19,964
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
25716935
STY12-PH BSBM
857-8055
真鍮
2.0
3.0
相手側:1 1/2
¥
13,384
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
25716944
STY12-PH SUS
857-8056
ステンレス(SUS304)
3.0
4.5
相手側:1 1/2
¥
25,614
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
25717057
STY16-PH BSBM
857-8067
真鍮
1.5
2.3
相手側:2
¥
18,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
25717066
STY16-PH SUS
857-8068
ステンレス(SUS304)
2.0
3.0
相手側:2
¥
39,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
25717179
STY1-PH BSBM
857-8079
真鍮
5.0
7.5
相手側:1/8
¥
660
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717188
STY1-PH SUS
857-8080
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
相手側:1/8
¥
1,684
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
25717294
STY2-PH BSBM
857-8091
真鍮
5.0
7.5
相手側:1/4
¥
684
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717310
STY2-PH SUS
857-8092
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
相手側:1/4
¥
1,700
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717416
STY3-PH BSBM
857-8103
真鍮
5.0
7.5
相手側:3/8
¥
834
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717425
STY3-PH SUS
857-8104
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
相手側:3/8
¥
2,280
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717538
STY4-PH BSBM
857-8115
真鍮
5.0
7.5
相手側:1/2
¥
2,044
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717547
STY4-PH SUS
857-8116
ステンレス(SUS304)
7.5
10.0
相手側:1/2
¥
3,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
25717660
STY6-PH BSBM
857-8127
真鍮
3.0
4.5
相手側:3/4
¥
2,934
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25717669
STY6-PH SUS
857-8128
ステンレス(SUS304)
4.5
6.5
相手側:3/4
¥
5,020
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
25717775
STY8-PH BSBM
857-8139
真鍮
3.0
4.5
相手側:1
¥
6,374
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
25717784
STY8-PH SUS
857-8140
ステンレス(SUS304)
4.5
6.5
相手側:1
¥
9,344
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材