STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)

STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) - ヤマトエンジニアリング

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716874STY10-SH BSBM857-8049真鍮121121二面54×61
19,544
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25716890STY10-SH SUS857-8050ステンレス(SUS304)121121二面54×61
40,140
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
25716996STY12-SH BSBM857-8061真鍮132132二面58×65
28,034
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25717005STY12-SH SUS857-8062ステンレス(SUS304)132132二面58×65
55,860
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
25717118STY16-SH BSBM857-8073真鍮133133二面77×84
36,320
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25717127STY16-SH SUS857-8074ステンレス(SUS304)133133二面77×84
77,734
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
25717240STY1-SH BSBM857-8085真鍮404016
1,700
959
1,055(税込)
9日以内出荷
25717249STY1-SH SUS857-8086ステンレス(SUS304)404016
4,964
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717355STY2-SH BSBM857-8097真鍮595919
1,640
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717364STY2-SH SUS857-8098ステンレス(SUS304)595919
4,504
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717477STY3-SH BSBM857-8109真鍮626223
2,464
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717486STY3-SH SUS857-8110ステンレス(SUS304)626223
5,524
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717599STY4-SH BSBM857-8121真鍮717129
4,760
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
25717608STY4-SH SUS857-8122ステンレス(SUS304)717129
8,074
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717714STY6-SH BSBM857-8133真鍮848438
7,860
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
25717730STY6-SH SUS857-8134ステンレス(SUS304)848438
13,384
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717836STY8-SH BSBM857-8145真鍮10410455
14,444
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717845STY8-SH SUS857-8146ステンレス(SUS304)10410455
21,450
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする