STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)

STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) - ヤマトエンジニアリング

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。

用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716899STY10-SM BSBM857-8051真鍮2.03.0Rc1 1/4
19,544
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
25716908STY10-SM SUS857-8052ステンレス(SUS304)3.04.5Rc1 1/4
40,140
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
25717014STY12-SM BSBM857-8063真鍮2.03.0Rc1 1/2
28,034
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
25717030STY12-SM SUS857-8064ステンレス(SUS304)3.04.5Rc1 1/2
55,860
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
25717136STY16-SM BSBM857-8075真鍮1.52.3Rc2
36,320
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
25717145STY16-SM SUS857-8076ステンレス(SUS304)2.03.0Rc2
77,734
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
25717258STY1-SM BSBM857-8087真鍮5.07.5Rc1/8
1,700
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717267STY1-SM SUS857-8088ステンレス(SUS304)7.510.0Rc1/8
4,964
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
25717380STY2-SM BSBM857-8099真鍮5.07.5Rc1/4
1,640
929
1,022(税込)
9日以内出荷
25717389STY2-SM SUS857-8100ステンレス(SUS304)7.510.0Rc1/4
4,504
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
25717495STY3-SM BSBM857-8111真鍮5.07.5Rc3/8
2,464
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717504STY3-SM SUS857-8112ステンレス(SUS304)7.510.0Rc3/8
5,524
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717617STY4-SM BSBM857-8123真鍮5.07.5Rc1/2
4,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25717626STY4-SM SUS857-8124ステンレス(SUS304)7.510.0Rc1/2
8,074
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
25717739STY6-SM BSBM857-8135真鍮3.04.5RC3/4
7,860
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
25717748STY6-SM SUS857-8136ステンレス(SUS304)4.56.5RC3/4
13,384
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717854STY8-SM BSBM857-8147真鍮3.04.5Rc1
14,230
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
25717870STY8-SM SUS857-8148ステンレス(SUS304)4.56.5Rc1
21,444
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする