曜日別特売

発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml

発泡ウレタン ホワイトテックフォーム 750ml - シスタ/ヘンケル(SISTA)

硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性能を発揮します。
きめが細かく大きな巣が少ないので安定した断熱性を実現しています。

用途サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。トラスコ品番194-9129適合本体SGW927、SGW-927L(別売)ホワイト発泡体積(L)約33危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25717879SWT-750
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする