ロープ クレモナロープ万能パック

ロープ クレモナロープ万能パック - ユタカメイク

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途各種結束、テント、タープ用など。トラスコ品番828-6003材質ビニロン質量(kg)1.9長さ(m)100包装形態バンド掛け巻RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)6ロープ仕様3つ打ち内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25717924V6-100
11,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする