包装袋用真空パッド パッド外径:40mm

包装袋用真空パッド パッド外径:40mm - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mm - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mm - PISCO(ピスコ)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。
ベローズ部は3段と5段を用意しました。
3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。
5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。
吸込み防止アダプタを2種類用意しました。
球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。
ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。

用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP内容量1個
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
真空取出口
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25718168VPE40PBS25-G1-FF114-1450G1/8AG1/8A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718177VPE40PBS25-G1-FS114-1451G1/8AG1/8A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718186VPE40PBS45-G1-FF114-1452G1/8AG1/8A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718195VPE40PBS45-G1-FS114-1453G1/8AG1/8A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718204VPE40PBS25-G2-FF114-1454G1/4AG1/4A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718220VPE40PBS25-G2-FS114-1455G1/4AG1/4A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718229VPE40PBS45-G2-FF114-1456G1/4AG1/4A
5,016
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
25718238VPE40PBS45-G2-FS114-1457G1/4AG1/4A
5,016
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718247VPE40PBS25-G3-FF114-1458G3/8AG3/8A
5,071
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718256VPE40PBS25-G3-FS114-1459G3/8AG3/8A
5,071
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25718265VPE40PBS45-G3-FF114-1460G3/8AG3/8A
5,071
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718274VPE40PBS45-G3-FS114-1461G3/8AG3/8A
5,071
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718290VPE40PBS25-G4-FF114-1462G1/2AG1/2A
5,126
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718299VPE40PBS25-G4-FS114-1463G1/2AG1/2A
5,126
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718308VPE40PBS45-G4-FF114-1464G1/2AG1/2A
5,126
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718317VPE40PBS45-G4-FS114-1465G1/2AG1/2A
5,126
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする