包装袋用真空パッド パッド外径:50mm

包装袋用真空パッド パッド外径:50mm - PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:50mm - PISCO(ピスコ)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。
ベローズ部は3段と5段を用意しました。
3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。
5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。
リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。
変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。
吸込み防止アダプタを2種類用意しました。
球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。
ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。

用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25718807VPE50PBS23-G1-FF114-1514G1/8AG1/8A
5,467
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718816VPE50PBS23-G1-FS114-1515G1/8AG1/8A
5,467
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718825VPE50PBS43-G1-FF114-1516G1/8AG1/8A
5,467
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718834VPE50PBS43-G1-FS114-1517G1/8AG1/8A
5,467
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718850VPE50PBS23-G2-FF114-1518G1/4AG1/4A
5,467
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718859VPE50PBS23-G2-FS114-1519G1/4AG1/4A
5,467
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718868VPE50PBS43-G2-FF114-1520G1/4AG1/4A
5,467
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718877VPE50PBS43-G2-FS114-1521G1/4AG1/4A
5,467
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718886VPE50PBS23-G3-FF114-1522G3/8AG3/8A
5,522
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718895VPE50PBS23-G3-FS114-1523G3/8AG3/8A
5,522
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718904VPE50PBS43-G3-FF114-1524G3/8AG3/8A
5,522
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718920VPE50PBS43-G3-FS114-1525G3/8AG3/8A
5,522
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
25718929VPE50PBS23-G4-FF114-1526G1/2AG1/2A
5,577
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718938VPE50PBS23-G4-FS114-1527G1/2AG1/2A
5,577
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718947VPE50PBS43-G4-FF114-1528G1/2AG1/2A
5,577
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25718956VPE50PBS43-G4-FS114-1529G1/2AG1/2A
5,577
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする