ユタカメイク
マジックバンド
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途
コードやケーブルの結束に。
仕様
両面タイプ
材質
フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン
1袋入数(個)
4
内容量
1袋(4本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25718999
G-317
128-0093
150
19
ブラック
5
¥
436
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25719008
G-320
128-0075
200
25
ブラック
8
¥
674
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
25719017
G-322
128-0116
200
25
グリーン
8
¥
734
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください