テンテキャスター
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
仕様
自在式、プレート式
トラスコ品番
115-4845
材質
金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド
質量(kg)
12
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
180
取付ピッチY(mm)
120
取付穴径P(mm)
15
取付座A(mm)
200
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
160
取付座B(mm)
160
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719035
9950MOP100P65
100
3292.8
200×160
160
180
¥
165,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください