床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド

床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド - アマノ[事務用品/清掃用品]床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド - アマノ[事務用品/清掃用品]床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド - アマノ[事務用品/清掃用品]床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド - アマノ[事務用品/清掃用品]

230×180の長方形となります。
小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。

材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子サイズ(mm)230×180内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25719044MZF-404150115-9961軽度の汚れ用
9,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719060MZF-404350115-9963中度の汚れ用
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
25719069MZF-404550115-9965ワックスはく離用
9,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719078MZF-405250115-9966カーペット床洗浄用
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする