ハンマーキャスター
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
46
穴径d(Φmm)
12.2
取付高H(mm)
196
ボス幅B(mm)
196
取付ピッチY(mm)
100
取付穴径P(mm)
13
ボス幅W(mm)
62
取付座A(mm)
140
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
100
取付座B(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719096
513YSRB150
150
370
140×140
100
196
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25719105
520YSRB150
150
370
140×140
100
196
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください