ヤマトエンジニアリング
エアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。
微妙な流量調整が可能です。
用途
一般ダスト作業用。
付属品
プラグ
トラスコ品番
201-9420
材質
POM
全長(mm)
260
色
青
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
6
エアー取付口
G1/4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719507
YD-12BN
¥
4,034
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください