ヤマトエンジニアリング
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。
用途
一般ダスト作業用。
トラスコ品番
201-9421
材質
POM
全長(mm)
80
色
青
径(Φmm)
排気口:16
使用空気圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
16
ノズルタイプ
増量
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719516
YD-06PN
¥
1,780
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください