日平機器
エアーガン 大流量タイプ
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。
ロングノズル付です。
用途
エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番
200-4397
材質
アルミ・スチール
最高使用圧力
210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)
1200L/毎分
ノズル長(mm)
ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)
110x25x160
内容量
1個
注意
※保護具を着用してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25719525
LB-622
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください