プラスチック発泡PPシート”スミセラー”

プラスチック発泡PPシート”スミセラー” - 住化プラステックプラスチック発泡PPシート”スミセラー” - 住化プラステック

柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。

用途緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257201193030090-LB 301*301205-10873ライトブルー0.3030.303
440
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
257201283030090-N 301*301204-95923ナチュラル0.3030.303
440
299
329(税込)
当日出荷
257201983040120-LB 301*301205-10794ライトブルー0.3030.303
660
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
257202073040120-N 301*301205-10754ナチュラル0.3030.303
660
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
257202773050150-LB 301*301204-95835ライトブルー0.3030.303
660
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
257202863050150-N 301*301204-95805ナチュラル0.3030.303
660
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
257203473030090-LB A3205-10913ライトブルー0.420.3
640
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
257203563030090-N A3205-10963ナチュラル0.420.3
640
439
483(税込)
当日出荷
257204263040120-LB A3204-95904ライトブルー0.420.3
880
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
257205053050150-LB A3204-95795ライトブルー0.420.3
880
589
648(税込)
当日出荷
257205143050150-N A3205-11095ナチュラル0.420.3
880
589
648(税込)
当日出荷
257204353040120-N A3204-95724ナチュラル0.420.3
880
589
648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする