曜日別特売

大きく開くコンテナー

大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)大きく開くコンテナー - TENMA(天馬)
(2件のレビュー)

大容量のコンテナー(ストッカー)です。
フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます。
収納物の整理や出し入れに便利です。
市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。
移動に便利なキャスター付きです。

用途屋外用品の収納に。仕様キャスター付、鍵穴付(鍵別売)、簡易キャスター(左右移動のみ)材質ポリプロピレンフタあり外寸法・高さ(mm)500(フタを開いた際の最大の高さ:911)外寸法・奥行(mm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2572053011001072495620×500×500チャコールグレー
5,782
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
25720539110008742140880×500×500チャコールグレー
6,426
3,998
4,398(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 灯油タンクの保管
製造業

蓋が大きく開くので、ストレスなくタンクの出し入れができる

対象商品 : 25720539
2023-11-14
用途: ガーデニング用品の雑多な小物の整理に
サービス業

ガーデニング用品が片付かなかったので、このコンテナを購入。大容量で培養土から鉢までいろいろ入って整理ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする