曜日別特売

エアーホースリール 標準品

エアーホースリール 標準品 - 三協リールエアーホースリール 標準品 - 三協リールエアーホースリール 標準品 - 三協リールエアーホースリール 標準品 - 三協リールエアーホースリール 標準品 - 三協リールエアーホースリール 標準品 - 三協リール

ホース交換が簡単な継手仕様です。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。

用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ウレタン設置方法吊下げ・壁付け内容量1台
注意
※品番の末尾に「FA」表記が有るものはブレーキ式となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
取付金具(二次側)
取付金具(一次側)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720618SHS-210A-OR取付けベース一式、メスカプラ201-3601G1/4メスねじオス自在R1/46.5
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
25720636SHS-306A-OR取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ201-3598Rc3/8メスねじオス自在R3/88
40,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする