曜日別特売

エアーホースリール 交換用ウレタンホース

エアーホースリール 交換用ウレタンホース - 三協リールエアーホースリール 交換用ウレタンホース - 三協リール

エアーリールのホースを簡単に交換できます。

用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番201-3594適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ウレタンホース寸法(全長)(m)9.5外径(mm)10.0内径(mm)6.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10内容量1本
注意
※メーカーの該当型式をご確認ください。
※適応本体:SHS-210A / SHS-210FA / TR2-A / SHR-2810Z
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720645S-295ZS
10,450
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする