ブレードホース用ナットカップリングソケット

ブレードホース用ナットカップリングソケット - ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングソケット - ヤマトエンジニアリング

ホースバンドが不要です。

用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720654STY3-SN-90254-86059×15
4,544
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720679STY4-SN-120254-712912×18
7,624
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720688STY4-SN-150254-860315×22
9,044
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720715STY6-SN-190254-860219×26
15,710
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
25720740STY8-SN-250254-860425×33
31,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする