ブレードホース用ナットカップリングプラグ

ブレードホース用ナットカップリングプラグ - ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングプラグ - ヤマトエンジニアリング

ホースバンドが不要です。

用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25720670STY3-PN-90254-71289×15
2,834
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720697STY4-PN-120254-713112×18
5,114
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720706STY4-PN-150254-713215×22
6,930
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720724STY6-PN-190254-713019×26
10,280
5,798
6,378(税込)
当日出荷
25720749STY8-PN-250254-712725×33
19,214
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする