ガススプリング(KSFシリーズ)

ガススプリング(KSFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ) - KYB(カヤバ)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25721869KSF50-15TR221-633850196246最伸長時:147、最縮長時:189
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721878KSF70-15TR221-630570246316最伸長時:147、最縮長時:188
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721887KSF80-15TR221-630180250330最伸長時:147、最縮長時:196
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721896KSF90-15TR221-636290270360最伸長時:147、最縮長時:195
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721905KSF100-15TR221-6326100286386最伸長時:147、最縮長時:198
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする