曜日別特売

ガススプリング(KKFシリーズ)

ガススプリング(KKFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KKFシリーズ) - KYB(カヤバ)

取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。

用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25722088KKF50-20TR221-630350196246最伸長時:196、最縮長時:265
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722097KKF50-40TR221-637250196246最伸長時:392、最縮長時:528
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722106KKF100-20TR221-6361100286386最伸長時:196、最縮長時:275
8,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
25722115KKF100-40TR221-6327100286386最伸長時:392、最縮長時:546
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722124KKF130-20TR221-6365130340470最伸長時:196、最縮長時:270
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722140KKF130-40TR221-6349130340470最伸長時:392、最縮長時:536
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722149KKF150-20TR221-6308150376526最伸長時:196、最縮長時:269
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722158KKF150-40TR221-4795150376526最伸長時:392、最縮長時:534
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722167KKF200-20TR221-6364200466666最伸長時:196、最縮長時:268
8,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722176KKF200-40TR221-6380200466666最伸長時:392、最縮長時:533
8,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25722176KKF200-40TR39304106KKF200-40KKF200-40TR ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付) KYB(カヤバ) 39304106ガススプリング【KKFシリーズ】フリーピストンタイプ(受け型ブラケット付)KYB(カヤバ)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする