曜日別特売

ガススプリング(KMFシリーズ)

ガススプリング(KMFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ) - KYB(カヤバ)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25722219KMF100-20TR221-6371100286386最伸長時:196、最縮長時:275
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722228KMF100-30TR221-6311100286386最伸長時:294、最縮長時:411
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722237KMF100-40TR221-6355100286386最伸長時:392、最縮長時:546
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722246KMF120-20TR221-6310120320440最伸長時:196、最縮長時:271
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25722264KMF120-40TR221-6345120320440最伸長時:392、最縮長時:546
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722280KMF130-20TR221-6356130340470最伸長時:196、最縮長時:270
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722289KMF130-30TR221-6352130340470最伸長時:294、最縮長時:403
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722298KMF130-40TR221-6373130340470最伸長時:392、最縮長時:536
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722307KMF150-20TR221-6330150376526最伸長時:196、最縮長時:269
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722316KMF150-30TR221-6328150376526最伸長時:294、最縮長時:402
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722325KMF150-40TR221-6314150376526最伸長時:392、最縮長時:534
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722334KMF180-20TR221-6359180430610最伸長時:196、最縮長時:271
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722350KMF180-30TR221-6317180430610最伸長時:294、最縮長時:405
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722359KMF180-40TR221-6375180430610最伸長時:392、最縮長時:539
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722377KMF200-30TR221-6281200466666最伸長時:294、最縮長時:401
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25722386KMF200-40TR221-6341200466666最伸長時:392、最縮長時:533
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25722395KMF250-20TR221-4796250500750最伸長時:196、最縮長時:302
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722404KMF250-30TR221-6376250500750最伸長時:294、最縮長時:451
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722420KMF250-40TR221-6295250500750最伸長時:392、最縮長時:600
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722429KMF300-20TR221-6340300550850最伸長時:196、最縮長時:326
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722438KMF300-30TR221-6339300550850最伸長時:294、最縮長時:486
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722447KMF300-40TR221-6299300550850最伸長時:392、最縮長時:647
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722456KMF350-20TR221-6302350600950最伸長時:196、最縮長時:350
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722465KMF350-30TR221-6318350600950最伸長時:294、最縮長時:522
8,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722474KMF50-20TR221-635150196246最伸長時:196、最縮長時:265
7,040
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
25722490KMF50-30TR221-633350196246最伸長時:294、最縮長時:396
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722499KMF50-40TR221-627050196246最伸長時:392、最縮長時:528
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722508KMF70-20TR221-637970246316最伸長時:196、最縮長時:253
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722517KMF70-30TR221-626970246316最伸長時:294、最縮長時:379
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722526KMF70-40TR221-638170246316最伸長時:392、最縮長時:503
7,040
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
25722535KMF80-20TR221-628680250330最伸長時:196、最縮長時:273
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722544KMF80-30TR221-627780250330最伸長時:294、最縮長時:407
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722560KMF80-40TR221-629880250330最伸長時:392、最縮長時:542
7,040
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
25722569KMF90-20TR221-630990270360最伸長時:196、最縮長時:266
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722578KMF90-30TR221-633690270360最伸長時:294、最縮長時:397
7,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722255KMF120-30TR221-6367120320440最伸長時:294、最縮長時:405
7,040
3,998
4,398(税込)
欠品中
25722368KMF200-20TR221-6353200466666最伸長時:196、最縮長時:268
7,040
3,998
4,398(税込)
欠品中
25722587KMF90-40TR221-631690270360最伸長時:392、最縮長時:529
7,040
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする