ガススプリング(KSFシリーズ)

ガススプリング(KSFシリーズ) - KYB(カヤバ)ガススプリング(KSFシリーズ) - KYB(カヤバ)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。

用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質ロッド:スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
全長(mm)
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25722964KSF100-10TR221-6291100286386最伸長時:98、最縮長時:132
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722980KSF100-5TR221-6289100286386最伸長時:49、最縮長時:67
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722989KSF50-10TR221-633450196246最伸長時:98、最縮長時:127
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25722998KSF50-5TR221-479850196246最伸長時:49、最縮長時:64
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723007KSF70-10TR221-634870246316最伸長時:98、最縮長時:127
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723016KSF70-5TR221-632070246316最伸長時:49、最縮長時:64
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723025KSF80-10TR221-635480250330最伸長時:98、最縮長時:131
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723034KSF80-5TR221-631280250330最伸長時:49、最縮長時:66
6,740
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25723050KSF90-10TR221-479390270360最伸長時:98、最縮長時:130
6,740
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
25723059KSF90-5TR221-630490270360最伸長時:49、最縮長時:66
6,740
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする