ユタカメイク
ゴミカバーネット
長尺タイプのラッセルネットです。
用途
飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。
トラスコ品番
206-7095
材質
ポリエチレン
色
グリーン
長さ(m)
100
幅(m)
2
目合い(mm)
12
内容量
1巻
注意
※ご使用の前は必ず破れなどないか確認しご使用ください。
※防球ネットへの使用は不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723068
B-82100R
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません