フジモリ産業
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” FADMエルボ
スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途
厨房の排気用ダクトに。
材質
最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
190
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.5
呼び径(mm)
150
断熱材
厚20mm
内径(mm)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723104
FADM-90-150
206-7748
FADM90°エルボ
¥
11,028
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
25723120
FADM-45-150
206-7749
FADM45°エルボ
¥
7,344
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください