フジモリ産業
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ
(1件のレビュー)
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途
外壁貫通スリーブに。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
呼び径(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723138
F-SL-100
206-7757
140
0.209
100
不燃傾斜パイプ 100Φ
¥
4,828
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25723147
F-SL-150
206-7758
180
0.156
150
不燃傾斜パイプ 150Φ
¥
6,056
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください